Schneider - 20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003373 - BLRCH200A240B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 109.7 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485255828
Sonepar cikkszám
SX003373
Gyártói cikkszám
BLRCH200A240B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH200A240B44
Kapacitás:
109.7 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V