Schneider - 20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003374 - BLRCH200A240B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 77 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253978
Sonepar cikkszám
SX003374
Gyártói cikkszám
BLRCH200A240B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH200A240B52
Kapacitás:
77 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V