Schneider - 22.2 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V SX055941 - BLRCS222A266B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 147.3 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
382 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480547744
Sonepar cikkszám
SX055941
Gyártói cikkszám
BLRCS222A266B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS222A266B40
Kapacitás:
147.3 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
22.2 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V