Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 22 mm felirattartó SX017493 - ZBY4001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 22 mm felirattartó SX017493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017493

Gyártói cikkszám

ZBY4001

Gyártói típuskód

ZBY4001

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

27 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 22 mm felirattartó