Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - 22mm átmérőjű nyomógomb tartó GT71369 - 15151

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 22mm átmérőjű nyomógomb tartó GT71369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítési átmérő - 22.3 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430151517

Sonepar cikkszám

GT71369

Gyártói cikkszám

15151

Gyártói típuskód

15151

Beépítési átmérő:

22.3 mm

Beépíthető eszközök száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Adapter vezérlőberendezésekhez ; 22mm átmérőjű nyomógomb tartó