Schneider - 23-32A 20 indítási osztály hőkioldó Everlink főpólusú SX059661 - LRD332L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 20-as osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119215558
Sonepar cikkszám
SX059661
Gyártói cikkszám
LRD332L
Gyártói típuskód
LRD332L
Beállítható áramtartomány:
23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0