Schneider - 24-48Vdc LED világítás aljzat nélkül IP20 SX010966 - NSYLAMLDVDC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Névleges feszültség - 24-48 V
Feszültség fajtája - DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481203106
Sonepar cikkszám
SX010966
Gyártói cikkszám
NSYLAMLDVDC
Gyártói típuskód
NSYLAMLDVDC
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Névleges feszültség:
24-48 V
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
372 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E