Schneider - 24 VDC 10 DI/8 relés kimenet, 120VAC tápegység alap SX054753 - 170ARM37030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 120-120 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 10
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595860033710
Sonepar cikkszám
SX054753
Gyártói cikkszám
170ARM37030
Gyártói típuskód
170ARM37030
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
120-120 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
10
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
120-120 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
120-120 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
120-120 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
125 mm
Magasság:
141.5 mm
Mélység:
47.5 mm