Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 24V DC Din Rail Battery Pack SX080559 - XB005XPDR

MásolásMásolás
Schneider - 24V DC Din Rail Battery Pack SX080559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

0731304451518

Sonepar cikkszám

SX080559

Gyártói cikkszám

XB005XPDR

Gyártói típuskód

APC XB005XPDR

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

4500 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

120.2 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

128.5 mm

Szélesség:

192.4 mm

Átmérő:

0 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

5500 g

24V DC Din Rail Battery Pack