Nem visszaküldhető

Schneider - 24V világítás 16mm nyomógombhoz (XB6) IP65 SX015753 - XB6AV6BB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 24V világítás 16mm nyomógombhoz (XB6) IP65 SX015753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség Ue - 12-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX015753

Gyártói cikkszám

XB6AV6BB

Gyártói típuskód

XB6AV6BB

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség Ue:

12-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 24V világítás 16mm nyomógombhoz (XB6)