Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 24VDC PDM standard kit SN002955 - STBPDT3100K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 24VDC PDM standard kit SN002955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 19.2-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 8 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863949216

Sonepar cikkszám

SN002955

Gyártói cikkszám

STBPDT3100K

Gyártói típuskód

Modicon STBPDT3100K

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

19.2-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

8 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

4 A

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Szélesség:

18.4 mm

Magasság:

137.3 mm

Mélység:

70 mm

24VDC PDM standard kit. termék vagy komponens típusa: szabvány áramelosztó készlet. Előnyök : A nyílt eszközintegrálás I/O rendszere. Az Advantys elosztott I/O megoldások egyszerűek, nyitottak és rugalmasak, így kielégítik igényeit a termékek életciklusán