Schneider - 25/100A külső áramváltó nulla vezetőhöz SN027403 - LV429521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.6 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018886
Sonepar cikkszám
SN027403
Gyártói cikkszám
LV429521
Gyártói típuskód
LV429521
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1.6 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Igen
Teljesítményfelvétel:
1.6 W
Primer bemenetek száma:
1
25/100A külső áramváltó nulla vezetőhöz