Schneider - 25.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003444 - BLRCS258A310B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 118.8 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
429 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256269
Sonepar cikkszám
SX003444
Gyártói cikkszám
BLRCS258A310B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS258A310B48
Kapacitás:
118.8 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
25.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V