Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 25.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003384 - BLRCH258A310B48

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 25.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 118.9 µF

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

57 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485255958

Sonepar cikkszám

SX003384

Gyártói cikkszám

BLRCH258A310B48

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH258A310B48

Kapacitás:

118.9 µF

Névleges feszültség:

480-480 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Nem

Hosszúság:

242 mm

Átmérő:

116 mm

25.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V