Schneider - 25 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003441 - BLRCS250A300B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 165.9 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
668 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485256221
Sonepar cikkszám
SX003441
Gyártói cikkszám
BLRCS250A300B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS250A300B40
Kapacitás:
165.9 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
25 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V