Schneider - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V SX003319 - BLRBH250A300B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 165.7 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485252599
Sonepar cikkszám
SX003319
Gyártói cikkszám
BLRBH250A300B40
Gyártói típuskód
BLRBH250A300B40
Kapacitás:
165.7 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
355 mm
Mélység:
153 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 400V