Schneider - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 440V SX003320 - BLRBH250A300B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 137 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485252728
Sonepar cikkszám
SX003320
Gyártói cikkszám
BLRBH250A300B44
Gyártói típuskód
BLRBH250A300B44
Kapacitás:
137 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
355 mm
Mélység:
153 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 440V