Schneider - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 525V SX003321 - BLRBH250A300B52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 96.2 µF
Névleges feszültség - 525-525 V
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254647
Sonepar cikkszám
SX003321
Gyártói cikkszám
BLRBH250A300B52
Gyártói típuskód
BLRBH250A300B52
Kapacitás:
96.2 µF
Névleges feszültség:
525-525 V
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
355 mm
Mélység:
153 mm
Szélesség:
309 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők - 25 kvar VarPlus Box Kondenzátor telep 525V