Schneider - 25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003383 - BLRCH250A300B69
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 55.7 µF
Névleges feszültség - 690-690 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254234
Sonepar cikkszám
SX003383
Gyártói cikkszám
BLRCH250A300B69
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH250A300B69
Kapacitás:
55.7 µF
Névleges feszültség:
690-690 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V