MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - 2500A TRANSPORT egyenes elem IP55 SN130821 - KTA2500ET43F

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2500A TRANSPORT egyenes elem IP55 SN130821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 2500 A

  • Hosszúság - 3999 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481458438

Sonepar cikkszám

SN130821

Gyártói cikkszám

KTA2500ET43F

Gyártói típuskód

KTA2500ET43F

Névleges áram AC 50 Hz:

2500 A

Hosszúság:

3999 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

140 mm

Magasság:

244 mm

2500A TRANSPORT egyenes elem IP55