Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 250A csatl.,vízsz., NS-INS250, 4P SX066845 - LVS04428

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 250A csatl.,vízsz., NS-INS250, 4P SX066845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Max. névleges áram - 250 A

  • Sínvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481867544

Sonepar cikkszám

SX066845

Gyártói cikkszám

LVS04428

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04428

Pólusszám:

4

Magasság:

0 mm

Szélesség:

650 mm

Max. névleges áram:

250 A

Sínvastagság:

3 mm

Mélység:

400 mm

Fedéllel:

Nem

Síntávolság:

0 mm

Sínmagasság:

200 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

250A csatl.,vízsz., NS-INS250, 4P