Schneider - 250A csatlakozó, vízszintes, rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066840 - LVS04423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867490
Sonepar cikkszám
SX066840
Gyártói cikkszám
LVS04423
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04423
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
3 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép hátul
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
85 kA
250A csatlakozó, vízszintes, rögzített NS250, billenőkaros kapcsoló, 3P