Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 25A moduláris kontaktor 1F+1O 220/240V IP20 SX004978 - GC2511M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 25A moduláris kontaktor 1F+1O 220/240V IP20 SX004978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 0-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110720723

Sonepar cikkszám

SX004978

Gyártói cikkszám

GC2511M5

Gyártói típuskód

GC2511M5

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

0-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2800 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Modulszélesség:

18

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

25A moduláris kontaktor 1F+1O 220/240V IP20