Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 25kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szerelőlapon IP2X SX007295 - LC3D32AQ7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 25kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szerelőlapon IP2X SX007295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

586 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110371819

Sonepar cikkszám

SX007295

Gyártói cikkszám

LC3D32AQ7

Gyártói típuskód

LC3D32AQ7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP2X

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

25 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 25kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, szerelőlapon