Schneider - 27.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003379 - BLRCH227A272B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 104.5 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480632679
Sonepar cikkszám
SX003379
Gyártói cikkszám
BLRCH227A272B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH227A272B48
Kapacitás:
104.5 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
116 mm
27.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V