Schneider - 27.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003385 - BLRCH276A331B69
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 61.4 µF
Névleges feszültség - 690-690 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254241
Sonepar cikkszám
SX003385
Gyártói cikkszám
BLRCH276A331B69
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH276A331B69
Kapacitás:
61.4 µF
Névleges feszültség:
690-690 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
27.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V