Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 27.7 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V SX055942 - BLRCS277A332B40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 27.7 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V SX055942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 184 µF

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Kivitel - egyéb

  • Kapacitás 2 - 0 µF

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

483 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480547751

Sonepar cikkszám

SX055942

Gyártói cikkszám

BLRCS277A332B40

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS277A332B40

Kapacitás:

184 µF

Névleges feszültség:

380-415 V

Kivitel:

egyéb

Kapacitás 2:

0 µF

Dugós csatlakozóval:

Igen

Hosszúság:

242 mm

Átmérő:

136 mm

27.7 kvar EasyCan serleg kondenzátor 480V