Schneider - 27cm félig nyitott összekapcsoló keret PLS SX012913 - NSYUCC270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 200 mm
Magasság - 240 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 121 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480190032
Sonepar cikkszám
SX012913
Gyártói cikkszám
NSYUCC270
Gyártói típuskód
NSYUCC270
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
200 mm
Magasság:
240 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
121 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek - 27cm félig nyitott összekapcsoló keret PLS