Schneider - 28.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003445 - BLRCS285A342B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 156.3 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
434 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253381
Sonepar cikkszám
SX003445
Gyártói cikkszám
BLRCS285A342B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS285A342B44
Kapacitás:
156.3 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
308 mm
Átmérő:
90 mm
28.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V