Schneider - 28.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003446 - BLRCS288A346B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 132.6 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
491 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253473
Sonepar cikkszám
SX003446
Gyártói cikkszám
BLRCS288A346B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS288A346B48
Kapacitás:
132.6 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
28.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V