Schneider - 28.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003387 - BLRCH288A346B48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 132.7 µF
Névleges feszültség - 480-480 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253848
Sonepar cikkszám
SX003387
Gyártói cikkszám
BLRCH288A346B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH288A346B48
Kapacitás:
132.7 µF
Névleges feszültség:
480-480 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
28.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V