Schneider - 29.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V SX003388 - BLRCH292A350B57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 93.8 µF
Névleges feszültség - 575-575 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485254067
Sonepar cikkszám
SX003388
Gyártói cikkszám
BLRCH292A350B57
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH292A350B57
Kapacitás:
93.8 µF
Névleges feszültség:
575-575 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
242 mm
Átmérő:
136 mm
29.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V