Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2db rozsdamentes oldalpanel 304L 2000x600 SX009980 - NSY2SPX206

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2db rozsdamentes oldalpanel 304L 2000x600 SX009980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

235 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480154805

Sonepar cikkszám

SX009980

Gyártói cikkszám

NSY2SPX206

Gyártói típuskód

NSY2SPX206

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

7001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

2db rozsdamentes oldalpanel 304L 2000x600