Schneider - 2M-os kivágott homloklap SX066536 - LVS03202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866257
Sonepar cikkszám
SX066536
Gyártói cikkszám
LVS03202
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03202
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
2M-os kivágott homloklap