Schneider - 2M-os tömör homloklap SN142001 - LVS03802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873330
Sonepar cikkszám
SN142001
Gyártói cikkszám
LVS03802
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03802
Szélesség:
500 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Sima előlap PrismaSeT P mezőkhöz és PrismaSeT G falra szerelhető és álló szekrényekhez. Kompatibilis a PrismaSeT G moduláris kapcsolószekrény-készülékekkel és a PrismaSeT P rendszerek tartalék helyeivel. Vízszintes beépítésre tervezték, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 2 függőleges modullal rendelkező 600/650 mm szélességű szekrényekkel. A névleges magasság és szélesség 100 mm és 500 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.