Schneider - 2M-os tömör homloklap, W=250mm SX066713 - LVS03812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873897
Sonepar cikkszám
SX066713
Gyártói cikkszám
LVS03812
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03812
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
2M-os tömör homloklap, W=250mm