Schneider - 2P dugaszolóaljzat SN027981 - LV429265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 250 A
Pólusszám - 2
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019203
Sonepar cikkszám
SN027981
Gyártói cikkszám
LV429265
Gyártói típuskód
LV429265
Névleges áram In:
250 A
Pólusszám:
2
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
2P dugaszolóaljzat