Schneider - 2pt-os NIM csavaros csat készlet, 10 db SN029011 - STBXTS1120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862053709
Sonepar cikkszám
SN029011
Gyártói cikkszám
STBXTS1120
Gyártói típuskód
STBXTS1120
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
Modicon STB, 2 tű kihúzható csatlakozó 24 V DC tápegységhez, csavaros. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: eltávolítható csatlakozó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: hálózat interfész odul