Schneider - 2pt-os PDM csavaros csat készlet, 10 db SN029012 - STBXTS1130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862053723
Sonepar cikkszám
SN029012
Gyártói cikkszám
STBXTS1130
Gyártói típuskód
STBXTS1130
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
Modicon STB, 2 tű kihúzható terepi huzalozás csatlakozó, csavaros. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: energiaelosztó modul - csatlakozótípus: csavaros csatlakozó - készletenkénti mennyiség: