Schneider - 3 CU 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk SN028910 - LV432502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019494
Sonepar cikkszám
SN028910
Gyártói cikkszám
LV432502
Gyártói típuskód
LV432502
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
3 CU 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk