Schneider - 3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003407 - BLRCS030A036B40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 19.9 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253268
Sonepar cikkszám
SX003407
Gyártói cikkszám
BLRCS030A036B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS030A036B40
Kapacitás:
19.9 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
50 mm
3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V