Schneider - 3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003408 - BLRCS030A036B44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 16.4 µF
Névleges feszültség - 440-440 V
Kivitel - egyéb
Kapacitás 2 - 0 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485253312
Sonepar cikkszám
SX003408
Gyártói cikkszám
BLRCS030A036B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS030A036B44
Kapacitás:
16.4 µF
Névleges feszültség:
440-440 V
Kivitel:
egyéb
Kapacitás 2:
0 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Átmérő:
50 mm
3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V