Schneider - 3 nyomógomb üres tokozat IP66 SN146245 - XALD03SB8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146245
Gyártói cikkszám
XALD03SB8
Gyártói típuskód
XALD03SB8
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Védettség (NEMA):
egyéb
3 nyomógomb üres tokozat IP66