Schneider - 3 P ROT VAL 1/2'' BSP KV 1.8 SX080438 - MB1402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 1/2 coll (15)
Anyagminőség - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Csatlakozók - egyéb
Cikk nyomásfokozata - PN 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480936227
Sonepar cikkszám
SX080438
Gyártói cikkszám
MB1402
Gyártói típuskód
MB1402
Névleges belső átmérő:
1/2 coll (15)
Anyagminőség:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Csatlakozók:
egyéb
Cikk nyomásfokozata:
PN 10
Ház anyaga:
sárgaréz
Kézi irányítás:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
2-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 10
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
2
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.5 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
2-120 °C
Magasság:
81 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
119 mm