Schneider - 3 P ROT VALVE 3/4'' BSP KV 4.0. SX080439 - MB1452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - 3/4 coll (20)
Anyagminőség - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 20 mm
Csatlakozók - egyéb
Cikk nyomásfokozata - PN 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480936234
Sonepar cikkszám
SX080439
Gyártói cikkszám
MB1452
Gyártói típuskód
MB1452
Névleges belső átmérő:
3/4 coll (20)
Anyagminőség:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
20 mm
Csatlakozók:
egyéb
Cikk nyomásfokozata:
PN 10
Ház anyaga:
sárgaréz
Kézi irányítás:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
2-120 °C
Karima nyomásfokozata:
PN 10
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
4
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.5 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Beépítési mód, osztott:
Nem
Nullafeszültség csökkenés:
nincs
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
2-120 °C
Magasság:
82 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
119 mm