Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 P TOT V 1 1/4'' BSP KV 12.0 SX080441 - MB1552

MásolásMásolás
Schneider - 3 P TOT V 1 1/4'' BSP KV 12.0 SX080441

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges belső átmérő - 1.1/4 coll (32)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Összes csatlakozás külső csőátmérője - 32 mm

  • Csatlakozók - egyéb

  • Cikk nyomásfokozata - PN 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480936258

Sonepar cikkszám

SX080441

Gyártói cikkszám

MB1552

Gyártói típuskód

MB1552

Névleges belső átmérő:

1.1/4 coll (32)

Anyagminőség:

egyéb

Összes csatlakozás külső csőátmérője:

32 mm

Csatlakozók:

egyéb

Cikk nyomásfokozata:

PN 10

Ház anyaga:

sárgaréz

Kézi irányítás:

Nem

Működési hőmérséklet (folyamatos):

2-120 °C

Karima nyomásfokozata:

PN 10

Felület:

kezeletlen

KVS-érték:

12.5

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.5 %

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Beépítési mód, osztott:

Nem

Nullafeszültség csökkenés:

nincs

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

2-120 °C

Magasság:

109 mm

Szélesség:

143 mm

Mélység:

160 mm

3 P TOT V 1 1/4'' BSP KV 12.0