Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 40A), tek. 24V AC 50/60Hz SX059565 - LC2D40AB7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 40A), tek. 24V AC 50/60Hz SX059565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

120 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119409476

Sonepar cikkszám

SX059565

Gyártói cikkszám

LC2D40AB7

Gyártói típuskód

LC2D40AB7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22.4 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

119 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 40A), tek. 24V AC 50/60Hz