Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A) IP20 SN027171 - LC2D50A3K7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-100 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118340008
Sonepar cikkszám
SN027171
Gyártói cikkszám
LC2D50A3K7
Gyártói típuskód
LC2D50A3K7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-100 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-100 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
29.8 kW
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Védettség (NEMA):
egyéb