Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A) IP20 SN027203 - LC2D50AFC7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 127-127 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 127-127 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
586 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118339699
Sonepar cikkszám
SN027203
Gyártói cikkszám
LC2D50AFC7
Gyártói típuskód
LC2D50AFC7
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
127-127 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
127-127 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW