Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 48V AC 50/60Hz SX059571 - LC2D50AE7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 48V AC 50/60Hz SX059571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

135 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119409551

Sonepar cikkszám

SX059571

Gyártói cikkszám

LC2D50AE7

Gyártói típuskód

LC2D50AE7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

29.8 kW

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Védettség (NEMA):

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

119 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

3 pólusú irányváltós mágneskapcsoló Everlink (AC3, 400V 50A), tek. 48V AC 50/60Hz